Motion
DCH401-5-LFB
Variador de CC - 1/8 hp, Entrada 115/230 V CA, 1 fase, Salida 12/24 V CC, Regenerativo, Clasificación IP-00, 50/60 Hz, Chasis
Artículo MI #06332778
No. Fabricante DCH401-5-LFB
Precio542.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1/8 hp, Entrada 115/230 V CA, 1 fase, Salida 12/24 V CC, Regenerativo, Clasificación IP-00, 50/60 Hz, Chasis
Artículo MI #06332778
No. Fabricante DCH401-5-LFB
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
Precio542.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    50 a 104 °F
  • Tipo de freno
    Regenerativo
  • Frenado
    Sí
  • Corriente continua
    5 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115/230 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    12/24 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-00
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Avance/Parada/Inversión
  • Caballos de fuerza
    1/8 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máx.
    5 A
  • Potencia máx.
    1/8 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/50 CV
  • Corriente pico
    7.5 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL
  • Hoja de datos técnicos

Descripción general

Descripción del fabricante
OPCIÓN DE ACTUADOR DCH401-5-LFB CA-CC 5A
  • El variador estándar modificado permite el control de posicionamiento con una retroalimentación de resistencia
  • El diseño basado en microprocesador permite la programación personalizada para OEM
  • Combina una fuente de alimentación de conmutación con capacidad de regeneración personalizada con un variador de bajo voltaje
  • La salida de bajo voltaje verdadero permite el control sobre motores de bajo voltaje sin los efectos negativos de picos de corriente o un voltaje de bus grande asociado con los controles típicos de SCR y PWM 115/230VAC
  • Los variadores regenerativos/de 4 cuadrantes tienen la capacidad de realizar frenados rápidos y sin contacto y/o marcha atrás sobre la marcha
  • La lógica aislada permite señales flotantes o conectadas a tierra de 0 a 5VDC o de 0 a 10VDC
  • Las inhibiciones de avance y retroceso se pueden ajustar para que NO o NC frenen hasta un tope, se pueden utilizar para arranque y paro rápidos
  • LED de diagnóstico: alimentación, límite de corriente
  • Factor de forma 1.05
  • Regulación de velocidad base del 1 %
  • 80:1 rango de velocidades
  • Potenciómetros de ajuste: velocidad máxima de avance y retroceso, aceleración de avance y retroceso, límite de corriente de avance y retroceso, permanencia de avance y retroceso

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo