Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.75 lb
Detalles
- Tipo de frenoRegenerativo
- FrenadoSí
- Corriente continua5 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115/230 V CA
- Voltaje de salida del variador12/24 V CC
- Clasificación del envolventeIP-00
- Tipo de envolventeChasis
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorAvance/Parada/Inversión
- Caballos de fuerza1/8 CV
- Corriente máx.5 A
- Potencia máx.1/8 CV
- Caballos de fuerza mín.1/50 CV
- Rango de temperatura de funcionamiento50 a 104 °F
- Corriente pico7.5 A
- Tipo de productoVariadores de CC
- Estándares cumplidosListado por UL
Descripción general
- Basado en microprocesador
- Entrada de CA y salida de CC
- 4Q marcha atrás
- Lógica aislada
- LED de diagnóstico
- Modo de par