Motion
DCR300-250
Variador de CC - 3 hp, entrada de 12/24 V CC, CC, salida de 12/24 V CC, regenerativo, clasificación IP-00, chasis
Artículo MI #06332791
No. Fabricante DCR300-250
Precio1,287.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 3 hp, entrada de 12/24 V CC, CC, salida de 12/24 V CC, regenerativo, clasificación IP-00, chasis
Artículo MI #06332791
No. Fabricante DCR300-250
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
Precio1,287.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Tipo de freno
    Regenerativo
  • Frenado
  • Corriente continua
    120 A
  • Fase de entrada del variador
    CC
  • Voltaje de entrada del variador
    12/24 V CC
  • Voltaje de salida del variador
    12/24 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-00
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Función del controlador
    Avance/Parada/Inversión
  • Caballos de fuerza
    3 CV
  • Corriente máx.
    250 A
  • Potencia máx.
    3 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/6 CV
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 104 °F
  • Corriente pico
    250 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR300-250 CC-CC CONTROL DE MOTOR 250A PICO
  • Basado en microprocesador
  • 4Q Inversión
  • Salida de bobina de freno
  • Modo de reposo
  • Protección contra cortocircuitos
  • Sensor de temperatura
  • LED de diagnóstico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo