Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.50 lb
Detalles
- Tipo de frenoRegenerativo
- FrenadoSí
- Corriente continua120 A
- Fase de entrada del variadorCC
- Voltaje de entrada del variador12/24 V CC
- Voltaje de salida del variador12/24 V CC
- Clasificación del envolventeIP-00
- Tipo de envolventeChasis
- Función del controladorAvance/Parada/Inversión
- Caballos de fuerza3 CV
- Corriente máx.250 A
- Potencia máx.3 CV
- Caballos de fuerza mín.1/6 CV
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 104 °F
- Corriente pico250 A
- Tipo de productoVariadores de CC
Descripción general
- Basado en microprocesador
- 4Q Inversión
- Salida de bobina de freno
- Modo de reposo
- Protección contra cortocircuitos
- Sensor de temperatura
- LED de diagnóstico
- Control bidireccional