Motion
DCR300-30-CYC
Variador de CC - 1/3 hp, entrada de 12/24 V CC, CC, salida de 12/24 V CC, regenerativo, clasificación IP-00, chasis
Artículo MI #06332794
No. Fabricante DCR300-30-CYC
Precio433.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1/3 hp, entrada de 12/24 V CC, CC, salida de 12/24 V CC, regenerativo, clasificación IP-00, chasis
Artículo MI #06332794
No. Fabricante DCR300-30-CYC
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
Precio433.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    32 a 131 °F
  • Tipo de freno
    Regenerativo
  • Frenado
    Sí
  • Corriente continua
    15 A
  • Fase de entrada del variador
    CC
  • Voltaje de entrada del variador
    12/24 V CC
  • Voltaje de salida del variador
    12/24 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-00
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Función del controlador
    Avance/Parada/Inversión
  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máx.
    15 A
  • Potencia máx.
    1/3 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/50 CV
  • Corriente pico
    30 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTROL DE MOTOR DCR300-30-CYC CC-CC 250A
  • El variador estándar modificado permite alternar entre interruptores de límite
  • Ideal para equipos alimentados por batería
  • Mantiene la velocidad establecida y/o variable incluso a medida que disminuye el voltaje de la batería, prolonga el tiempo total de funcionamiento del equipo
  • El diseño basado en microprocesador permite la programación personalizada para OEM
  • Combina una fuente de alimentación de conmutación con capacidad de regeneración personalizada con un variador de bajo voltaje
  • La salida de bajo voltaje verdadero permite el control sobre motores de bajo voltaje sin los efectos negativos de picos de corriente o un voltaje de bus grande asociado con los controles típicos de SCR y PWM 115/230VAC
  • Los variadores regenerativos/de 4 cuadrantes tienen la capacidad de realizar frenados rápidos y sin contacto y/o marcha atrás sobre la marcha
  • La lógica aislada permite señales flotantes o conectadas a tierra de 0 a 5VDC o de 0 a 10VDC
  • Las inhibiciones de avance y retroceso se pueden ajustar para que NO o NC frenen hasta un tope, se pueden utilizar para arranque y paro rápidos
  • LED de diagnóstico: alimentación, límite de corriente
  • Factor de forma 1.05
  • Regulación de velocidad base del 1 %
  • 80:1 rango de velocidades
  • Potenciómetros de ajuste: velocidad máxima de avance y retroceso, aceleración de avance y retroceso, límite de corriente de avance y retroceso, permanencia de avance y retroceso

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo