Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.50 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente32 a 131 °F
- Tipo de frenoRegenerativo
- FrenadoSí
- Corriente continua15 A
- Fase de entrada del variadorCC
- Voltaje de entrada del variador12/24 V CC
- Voltaje de salida del variador12/24 V CC
- Clasificación del envolventeIP-00
- Tipo de envolventeChasis
- Función del controladorAvance/Parada/Inversión
- Caballos de fuerza1/3 CV
- Página de producto del fabricante
- Corriente máx.15 A
- Potencia máx.1/3 CV
- Caballos de fuerza mín.1/50 CV
- Corriente pico30 A
- Tipo de productoVariadores de CC
Descripción general
- Para el control de posicionamiento con una resistencia de retroalimentación
- Ideal para equipos alimentados por batería
- Mantiene la velocidad establecida y/o variable, incluso a medida que disminuye el voltaje de la batería, prolonga el tiempo total de funcionamiento del equipo
- Basado en microprocesador
- Detención/inversión regenerativa
- Salida de bobina de freno
- Inhibición de avance y retroceso (normalmente cerrada)
- LED: límite de corriente, potencia
- Factor de forma 1.01
- Regulación de velocidad base del 1 %
- 100:01 rango de velocidades
- Potenciómetros de ajuste: velocidad máxima de avance y retroceso, velocidad mínima, aceleración/desaceleración, límite de corriente del motor, límite de corriente de regeneración, compensación de IR