Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.25 lb
Detalles
- Tipo de frenoRegenerativo
- FrenadoSí
- Corriente continua3 A
- Fase de entrada del variadorCC
- Voltaje de entrada del variador12/24 V CC
- Voltaje de salida del variador12/24 V CC
- Clasificación del envolventeIP-00
- Tipo de envolventeChasis
- Función del controladorAvance/Parada/Inversión
- Caballos de fuerza1/15 CV
- Corriente máx.6 A
- Potencia máx.1/15 CV
- Caballos de fuerza mín.1/100 CV
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 104 °F
- Corriente pico6 A
- Tipo de productoVariadores de CC
Descripción general
- Basado en microprocesador
- LED de diagnóstico
- 4Q Inversión
- Modo Wig-Wag