Motion
DCR300-60
Variador de CC - 2/3 hp, entrada de 12/24 V CC, CC, salida de 12/24 V CC, regenerativo, clasificación IP-00, chasis
Artículo MI #06332798
No. Fabricante DCR300-60
Precio537.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 2/3 hp, entrada de 12/24 V CC, CC, salida de 12/24 V CC, regenerativo, clasificación IP-00, chasis
Artículo MI #06332798
No. Fabricante DCR300-60
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
Precio537.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    32 a 104 °F
  • Tipo de freno
    Regenerativo
  • Frenado
    Sí
  • Corriente continua
    30 A
  • Fase de entrada del variador
    CC
  • Voltaje de entrada del variador
    12/24 V CC
  • Voltaje de salida del variador
    12/24 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-00
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Función del controlador
    Avance/Parada/Inversión
  • Caballos de fuerza
    2/3 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máx.
    30 A
  • Potencia máx.
    2/3 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/25 CV
  • Corriente pico
    60 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Hoja de datos técnicos

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR300-60 CONTROL DE MOTOR CC-CC 60A 4Q
  • El diseño basado en microprocesador permite la programación personalizada para OEM
  • Ideal para equipos alimentados por batería, mantiene la velocidad establecida y/o variable incluso cuando disminuye el voltaje de la batería
  • Amplía el tiempo total de funcionamiento del equipo
  • Los variadores regenerativos/de 4 cuadrantes tienen la capacidad de realizar frenados rápidos y sin contacto y/o marcha atrás sobre la marcha
  • Aplica tensión a una bobina de freno cuando el variador está desactivado o detenido
  • NC permite el paro por inercia, NO inhibe los frenos hasta el paro, se puede utilizar para arranque y paro rápidos
  • Salidas de hasta el 100% de la tensión de entrada
  • LED de diagnóstico: alimentación, estado (límite de corriente, subtensión, sobretensión, retracción por sobrecalentamiento)
  • El circuito de precarga evita grandes afluencias de corriente durante el encendido para prolongar la vida útil de los contactos de alimentación
  • Factor de forma 1.01
  • Regulación de velocidad base del 1 %
  • 100:01 rango de velocidades DCR300-60
  • Potenciómetros de ajuste: velocidad máxima de avance y retroceso, velocidad mínima, aceleración/desaceleración, límite de corriente del motor, límite de corriente de regeneración, compensación de IR DCR600-250
  • Entra en modo de suspensión cuando está desactivado para prolongar la duración de la batería
  • Potenciómetros de ajuste: velocidad máxima y mínima, aceleración/desaceleración, límite de corriente del motor, límite de corriente de regeneración, compensación de IR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo