Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.50 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente50 a 131 °F
- Tipo de frenoNinguna
- FrenadoNo
- Corriente continua10 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115 V CA
- Voltaje de salida del variador90 V CC
- Clasificación del envolventeIP-00
- Tipo de envolventeChasis
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorEjecutar/detener
- Caballos de fuerza1 CV
- Página de producto del fabricante
- Corriente máx.10 A
- Potencia máx.1 CV
- Caballos de fuerza mín.1/8 CV
- Corriente pico10 A
- Tipo de productoVariadores de CC
Descripción general
- ELC110-5 El envolvente NEMA 1 evita el contacto accidental con la tarjeta de circuitos
- ELC100-10 tiene un patrón de montaje ACE tradicional y su huella
- Inhibición (NO) para detener el desplazamiento por inercia, se puede utilizar para un arranque y parada rápidos
- Diseñado para ahorrar costes en grandes cantidades para OEM
- Factor de forma 1.37
- Regulación de velocidad base del 1 %
- 60:1 rango de velocidades
- Potenciómetros de ajuste: velocidad máxima, velocidad mínima, aceleración/desaceleración, límite de corriente, compensación de IR
- Voltaje de entrada: 115V CA
- Tensión de salida: 0 a 90V CC