Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.00 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente50 a 131 °F
- Tipo de frenoNinguna
- FrenadoNo
- Corriente continua10 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115/230 V CA
- Voltaje de salida del variador90/180 V CC
- Clasificación del envolventeIP-00
- Tipo de envolventeChasis
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorEjecutar/detener
- Caballos de fuerza2 CV
- Página de producto del fabricante
- Corriente máx.10 A
- Potencia máx.2 CV
- Caballos de fuerza mín.1/8 CV
- Manual de funcionamiento
- Corriente pico10 A
- Tipo de productoVariadores de CC
- Estándares cumplidosListado por UL, CSA
- Hoja de datos técnicos
Descripción general
- Patrón de montaje ACE tradicional y huella
- Salida de voltaje para energizar el bobinado de campo de un motor bobinado en derivación
- Inhibición (NO) para detener el desplazamiento por inercia, se puede utilizar para un arranque y parada rápidos
- LED de diagnóstico: límite de corriente
- Factor de forma 1.37
- Regulación de velocidad base del 1 %
- 60:1 rango de velocidades
- Potenciómetros de ajuste: velocidad máxima, velocidad mínima, aceleración/desaceleración, límite de corriente, compensación de IR