Especificaciones
Dimensions
- Peso3.25 lb
Details
- Tipo de frenoNinguna
- FrenadoNo
- Corriente continua1.5 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115/230 V CA
- Voltaje de salida del variador90/180 V CC
- Clasificación del envolventeNEMA 4X
- Tipo de envolventeNEMA 4X
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorEjecutar/detener
- Caballos de fuerza1/4 CV
- Corriente máx.1.5 A
- Potencia máx.1/4 CV
- Caballos de fuerza mín.1/20 CV
- Rango de temperatura de funcionamiento50 a 104 °F
- Corriente pico1.5 A
- Tipo de productoVariadores de CC
- Estándares cumplidosListado por UL, CSA
Descripción general
Descripción del fabricante
LGC440-1.5 CONTROL DE MOTOR CA-CC 1.5A
- Fusible integrado
- LED de diagnóstico
- Luces de la caja
- Suministro de campo