Especificaciones
Dimensions
- Peso1.00 lb
Details
- Tipo de frenoNinguna
- FrenadoNo
- Corriente continua1.5 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115/230 V CA
- Voltaje de salida del variador90/180 V CC
- Clasificación del envolventeIP-00
- Tipo de envolventeChasis
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorEjecutar/detener
- Caballos de fuerza1/4 CV
- Corriente máx.1.5 A
- Potencia máx.1/4 CV
- Caballos de fuerza mín.1/20 CV
- Rango de temperatura de funcionamiento50 a 131 °F
- Corriente pico1.5 A
- Tipo de productoVariadores de CC
- Estándares cumplidosListado por UL, CSA, CE
Descripción general
Descripción del fabricante
LGD400-1.5 CONTROL DE MOTOR CA-CC 1.5A
- Huella ACE
- LED de diagnóstico
- N.A./Inhibición de N.C.
- Modo de par