Motion
LGD400-10
Variador de CC - 2 hp, entrada de 115/230 V CA, monofásico, salida de 90/180 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, 50/60 Hz, chasis
Artículo MI #06332859
No. Fabricante LGD400-10
Price$179.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 2 hp, entrada de 115/230 V CA, monofásico, salida de 90/180 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, 50/60 Hz, chasis
Artículo MI #06332859
No. Fabricante LGD400-10
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
Su precio$179.96/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    1.00 lb

Details

  • Tipo de freno
    Ninguna
  • Frenado
    No
  • Corriente continua
    10 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115/230 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    90/180 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-00
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Ejecutar/detener
  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Corriente máx.
    10 A
  • Potencia máx.
    2 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/8 CV
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    50 a 131 °F
  • Corriente pico
    10 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL, CSA, CE

Descripción general

Descripción del fabricante
LGD400-10 CONTROL DE MOTOR CA-CC 10
  • Huella ACE
  • LED de diagnóstico
  • N.A./Inhibición de N.C.
  • Modo de par

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo