Motion
LGD430-10
Variador de CC - 2 hp, entrada de 115/230 V CA, monofásico, salida de 90/180 V CC, no regenerativo, clasificación NEMA 1, 50/60 Hz, NEMA 1
Artículo MI #06332863
No. Fabricante LGD430-10
Precio576.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 2 hp, entrada de 115/230 V CA, monofásico, salida de 90/180 V CC, no regenerativo, clasificación NEMA 1, 50/60 Hz, NEMA 1
Artículo MI #06332863
No. Fabricante LGD430-10
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
Precio576.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • Tipo de freno
    Dinámico
  • Frenado
    Sí
  • Corriente continua
    10 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115/230 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    90/180 V CC
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 1
  • Tipo de envolvente
    NEMA 1
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Avance/Parada/Inversión
  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Corriente máx.
    10 A
  • Potencia máx.
    2 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/8 CV
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    50 a 104 °F
  • Corriente pico
    10 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL, CSA, CE

Descripción general

Descripción del fabricante
LGD430-10 CONTROL DE MOTOR CA-CC 10A
  • LED de diagnóstico
  • Luz de encendido
  • Modo de par

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo