Motion
LGD440-1.5
Variador de CC - 1/4 hp, entrada de 115/230 V CA, monofásico, salida de 90/180 V CC, no regenerativo, clasificación NEMA 4X , 50/60 Hz, NEMA 4X
Artículo MI #06332864
No. Fabricante LGD440-1.5
Precio615.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1/4 hp, entrada de 115/230 V CA, monofásico, salida de 90/180 V CC, no regenerativo, clasificación NEMA 4X , 50/60 Hz, NEMA 4X
Artículo MI #06332864
No. Fabricante LGD440-1.5
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
Su precio$615.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6.25 lb

Detalles

  • Tipo de freno
    Ninguna
  • Frenado
    No
  • Corriente continua
    1.5 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115/230 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    90/180 V CC
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 4X
  • Tipo de envolvente
    NEMA 4X
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Ejecutar/detener
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Corriente máx.
    1.5 A
  • Potencia máx.
    1/4 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/20 CV
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    50 a 104 °F
  • Corriente pico
    1.5 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL, CSA, CE

Descripción general

Descripción del fabricante
LGD440-1.5 CONTROL DE MOTOR CA-CC 1.5A
  • N.A./Inhibición de N.C.
  • Modo de par
  • Fusible integrado
  • LED de diagnóstico
  • Luz de encendido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo