Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.00 lb
Detalles
- Tipo de frenoNinguna
- FrenadoNo
- Corriente continua2 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115 V CA
- Voltaje de salida del variador90 V CC
- Clasificación del envolventeIP-00
- Tipo de envolventeChasis
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorEjecutar/detener
- Caballos de fuerza1/6 CV
- Corriente máx.2 A
- Potencia máx.1/6 CV
- Caballos de fuerza mín.1/20 CV
- Rango de temperatura de funcionamiento50 a 131 °F
- Corriente pico2 A
- Tipo de productoVariadores de CC
- Estándares cumplidosReconocimiento UL
Descripción general
- Huella ACE
- Lógica aislada
- Modo manual o de señal