Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.00 lb
Detalles
- Tipo de frenoNinguna
- FrenadoNo
- Corriente continua10 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115/230 V CA
- Voltaje de salida del variador90/180 V CC
- Clasificación del envolventeIP-00
- Tipo de envolventeChasis
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorEjecutar/detener
- Caballos de fuerza2 CV
- Corriente máx.10 A
- Potencia máx.2 CV
- Caballos de fuerza mín.1/4 CV
- Rango de temperatura de funcionamiento50 a 131 °F
- Corriente pico10 A
- Tipo de productoVariadores de CC
- Estándares cumplidosReconocimiento UL, CSA
Descripción general
- Lógica aislada
- Modo manual/señal/relación
- Suministro de campo