Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.00 lb
Detalles
- Tipo de frenoNinguna
- FrenadoNo
- Corriente continua6.5/11.5 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115 V CA
- Voltaje de salida del variador90 V CC
- Clasificación del envolventeIP-00
- Tipo de envolventeChasis
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorEjecutar/detener
- Caballos de fuerza1-1/8 CV
- Corriente máx.6.5/11.5 A
- Potencia máx.1-1/8 CV
- Caballos de fuerza mín.1/15 CV
- Rango de temperatura de funcionamiento50 a 131 °F
- Corriente pico6.5/11.5 A
- Tipo de productoVariadores de CC
- Estándares cumplidosListado por UL
Descripción general
- Capacidad para controlar motores 2 a la vez
- Ahorro de espacio en el panel
- Huella ACE
- Basado en microprocesador
- Modo de par