Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.00 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente50 a 131 °F
- Tipo de frenoNinguna
- FrenadoNo
- Corriente continua6.5/11.5 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115/230 V CA
- Voltaje de salida del variador90/180 V CC
- Clasificación del envolventeIP-00
- Tipo de envolventeChasis
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorEjecutar/detener
- Caballos de fuerza2-1/4 CV
- Página de producto del fabricante
- Corriente máx.6.5/11.5 A
- Potencia máx.2-1/4 CV
- Caballos de fuerza mín.1/15 CV
- Corriente pico6.5/11.5 A
- Tipo de productoVariadores de CC
- Hoja de datos técnicos
Descripción general
- El variador SCR 1Q basado en microprocesador proporciona la potencia de dos variadores en uno
- Dos salidas de motor, modos independiente o de relación
- Huella estándar del sector
- Factor de forma 1.37
- Regulación de velocidad base del 1 %
- 60:1 rango de velocidades
- Cestos de elevación: Velocidad máxima (A y B), velocidad mínima (A y B), aceleración/desaceleración (A y B), límite de corriente (A y B), compensación IR (A y B)