Motion
MUN100-10
Variador de CC - 1 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 90 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, 50/60 Hz, chasis
Artículo MI #06332888
No. Fabricante MUN100-10
Precio311.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 90 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, 50/60 Hz, chasis
Artículo MI #06332888
No. Fabricante MUN100-10
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
Precio311.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    50 a 131 °F
  • Tipo de freno
    Ninguna
  • Frenado
    No
  • Corriente continua
    10 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    90 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-00
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Ejecutar/detener
  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máx.
    10 A
  • Potencia máx.
    1 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/20 CV
  • Corriente pico
    10 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Hoja de datos técnicos

Descripción general

Descripción del fabricante
MUN100-10 CA-CC, MOTOR, CIRCUITO 10A , COMPACTO
  • El patrón de montaje ACE tradicional con menor tamaño utiliza un espacio mínimo
  • El diseño basado en microprocesador permite la programación personalizada para OEM
  • Modos de parada: Inhibición (NO) para detener por inercia, se puede utilizar para arranque y parada rápidos
  • Diseñado para ahorrar costes en grandes cantidades para OEM
  • Factor de forma 1.37
  • Regulación de velocidad base del 1 %
  • 60:1 rango de velocidades
  • Potenciómetros de ajuste: velocidad máxima, velocidad mínima, aceleración/desaceleración, límite de corriente, compensación de IR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo