Especificaciones
Dimensions
- Peso3.50 lb
Details
- Rango de temperatura ambiente50 a 104 °F
- Tipo de frenoNinguna
- FrenadoNo
- Corriente continua10 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115/230 V CA
- Voltaje de salida del variador90/180 V CC
- Clasificación del envolventeNEMA 4X
- Tipo de envolventeNEMA 4X
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorEjecutar/detener
- Caballos de fuerza2 CV
- Página de producto del fabricante
- Corriente máx.10 A
- Potencia máx.2 CV
- Caballos de fuerza mín.1/8 CV
- Manual de funcionamiento
- Corriente pico10 A
- Tipo de productoVariadores de CC
- Estándares cumplidosListado por UL
- Hoja de datos técnicos
Descripción general
Descripción del fabricante
CONTROL DEL MOTOR DE PAT440-10 90/180 V CC 10A
- La carcasa de plástico resistente a la corrosión protege contra la suciedad y las salpicaduras
- Salida de voltaje para energizar el bobinado de campo de un motor bobinado en derivación
- Inhibición (NO) para parar por inercia, se puede utilizar para arranque y parada rápidos
- LED de diagnóstico de límite de corriente y potencia
- Interruptores de encendido/apagado precableados
- Incluye fusibles incorporados
- Factor de forma 1.37
- Regulación de velocidad base del 1 %
- 60:1 rango de velocidades
- Potenciómetros de ajuste: velocidad máxima, velocidad mínima, aceleración/desaceleración, límite de corriente, compensación de IR