Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.75 lb
Detalles
- Tipo de frenoNinguna
- FrenadoNo
- Corriente continua10 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115/230 V CA
- Voltaje de salida del variador90/180 V CC
- Clasificación del envolventeNEMA 4X
- Tipo de envolventeNEMA 4X
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorAvance/Parada/Inversión
- Caballos de fuerza2 CV
- Corriente máx.10 A
- Potencia máx.2 CV
- Caballos de fuerza mín.1/8 CV
- Rango de temperatura de funcionamiento50 a 104 °F
- Corriente pico10 A
- Tipo de productoVariadores de CC
- Estándares cumplidosListado por UL
Descripción general
Descripción del fabricante
PAT450-10 CIRCUITO DEL MOTOR DE CA-CC 10A NEMA 4X
- Caja de plástico
- N.A./Inhibición de N.C.
- Fusible integrado
- LED de diagnóstico
- Suministro de campo