Motion
PMB703-7
Variador de CC - 1-1/2 hp, Entrada 115/230 V CA, 1 fase, Salida 130/240 V CC, Regenerativo, Clasificación IP-00, 50/60 Hz, Chasis
Artículo MI #06332900
No. Fabricante PMB703-7
Precio775.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1-1/2 hp, Entrada 115/230 V CA, 1 fase, Salida 130/240 V CC, Regenerativo, Clasificación IP-00, 50/60 Hz, Chasis
Artículo MI #06332900
No. Fabricante PMB703-7
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
Precio775.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    50 a 104 °F
  • Tipo de freno
    Regenerativo
  • Frenado
    Sí
  • Corriente continua
    7 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115/230 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    130/240 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-00
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Avance/Parada/Inversión
  • Caballos de fuerza
    1-1/2 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máx.
    7 A
  • Potencia máx.
    1-1/2 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/15 CV
  • Corriente pico
    7 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Hoja de datos técnicos

Descripción general

Descripción del fabricante
PMB703-7 CONTROL DE MOTOR CA-CC 7A DOBLE
  • El diseño basado en microprocesador permite la programación personalizada para OEM
  • El rango automático de entrada significa que no hay interruptores de voltaje de entrada para establecer
  • Aceptar entrada 80VDC a 340VDC o 90VAC a 240VAC
  • Puede duplicar la tensión interna para permitir una salida 240VDC con una entrada 115VAC
  • La habilitación (NC) se puede configurar para inercia o freno, se puede utilizar para arranque y paro rápidos
  • La lógica aislada permite señales flotantes o conectadas a tierra de 0VDC a 10VDC o de 4 mA a 20 mA
  • Circuitos internos para la conexión de una resistencia de descarga externa
  • Para aplicaciones OEM, el variador puede programarse para seguir la retroalimentación del encoder de cuadratura sin ningún cambio de circuitos
  • Reconoce cuando se sobrecalienta como resultado de una sobrecarga frecuente, primero parpadea un código de advertencia y luego se dispara si la condición persiste
  • Los variadores regenerativos/de 4 cuadrantes tienen la capacidad de realizar frenados rápidos y sin contacto y/o marcha atrás sobre la marcha
  • LED de diagnóstico: alimentación, estado (bajo voltaje, sobrevoltaje, disparo por cortocircuito/corriente, advertencia de sobrecalentamiento, disparo por sobrecalentamiento)
  • Factor de forma 1.37
  • Regulación de velocidad base del 1 %
  • 60:1 rango de velocidades
  • Potenciómetros de ajuste: ajuste del cero, velocidad mínima, velocidad de avance máxima, velocidad de retroceso máxima, aceleración/desaceleración, par motorizado, par regenerativo, compensación de IR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo