Motion
PML703-5
Variador de CC - 1-1/2 hp, Entrada 115/230 V CA, 1 fase, Salida 140/280 V CC, Regenerativo, Clasificación IP-00, 50/60 Hz, Chasis
Artículo MI #06332904
No. Fabricante PML703-5
Precio780.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1-1/2 hp, Entrada 115/230 V CA, 1 fase, Salida 140/280 V CC, Regenerativo, Clasificación IP-00, 50/60 Hz, Chasis
Artículo MI #06332904
No. Fabricante PML703-5
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
Precio780.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Tipo de freno
    Regenerativo
  • Frenado
    Sí
  • Corriente continua
    5 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115/230 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    140/280 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-00
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Tipo de retroalimentación
    Sensor Hall
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Avance/Parada/Inversión
  • Caballos de fuerza
    1-1/2 CV
  • Corriente máx.
    5 A
  • Potencia máx.
    1-1/2 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/20 CV
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    50 a 104 °F
  • Corriente pico
    5 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC

Descripción general

Descripción del fabricante
PML703-5 CIRCUITO DEL MOTOR SIN ESCOBILLAS DE CACC 5A
  • Basado en microprocesador
  • Lógica aislada
  • Entrada de rango automático
  • Modo Doble
  • Frenado por inyección CC
  • Protección térmica
  • LED de diagnóstico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo