Motion
PWM400-10
Variador de CC - 2 hp, entrada de 115/230 V CA, monofásico, salida de 130/240 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, 50/60 Hz, chasis
Artículo MI #06332915
No. Fabricante PWM400-10
Precio505.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 2 hp, entrada de 115/230 V CA, monofásico, salida de 130/240 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, 50/60 Hz, chasis
Artículo MI #06332915
No. Fabricante PWM400-10
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
Precio505.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    50 a 104 °F
  • Tipo de freno
    Ninguna
  • Frenado
    No
  • Corriente continua
    10 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115/230 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    130/240 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-00
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Ejecutar/detener
  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máx.
    10 A
  • Potencia máx.
    2 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/4 CV
  • Manual de funcionamiento
  • Corriente pico
    10 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL, CSA
  • Hoja de datos técnicos

Descripción general

Descripción del fabricante
PWM400-10 CONTROL DE MOTOR PWM CA-CC 10A 1Q
  • Patrón de montaje ACE tradicional y huella
  • Acepta entrada de CA o CC en el rango 115–230V sin interruptores para configurar
  • Inhibición (NO) para parar por inercia, se puede utilizar para arranque y parada rápidos
  • LED de diagnóstico: alimentación, límite de corriente
  • Factor de forma 1.05
  • Regulación de velocidad base del 1 %
  • 100:1 rango de velocidades
  • Potenciómetros de ajuste: velocidad máxima, velocidad mínima, aceleración/desaceleración, límite de corriente, compensación de IR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo