Motion
PWM401-10
Variador de CC - 2 hp, entrada de 115/230 V CA, monofásico, salida de 130/240 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, 50/60 Hz, chasis
Artículo MI #06332918
No. Fabricante PWM401-10
Precio568.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 2 hp, entrada de 115/230 V CA, monofásico, salida de 130/240 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, 50/60 Hz, chasis
Artículo MI #06332918
No. Fabricante PWM401-10
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
Precio568.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Tipo de freno
    Ninguna
  • Frenado
    No
  • Corriente continua
    10 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115/230 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    130/240 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-00
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Ejecutar/detener
  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Corriente máx.
    10 A
  • Potencia máx.
    2 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/4 CV
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    50 a 104 °F
  • Corriente pico
    10 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL, CSA, CE

Descripción general

Descripción del fabricante
PWM401-10 CONTROL DE MOTOR CA-CC PWM 10A 1Q
  • Huella ACE
  • Fuente de alimentación de rango automático
  • LED de diagnóstico
  • Lógica aislada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo