Motion
RGA440-10-CYC
Variador de CC - 2 hp, entrada de 115/230 V CA, monofásico, salida de 90/180 V CC, regenerativo, clasificación NEMA 4X , 50/60 Hz, NEMA 4X
Artículo MI #06332943
No. Fabricante RGA440-10-CYC
Precio1,387.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 2 hp, entrada de 115/230 V CA, monofásico, salida de 90/180 V CC, regenerativo, clasificación NEMA 4X , 50/60 Hz, NEMA 4X
Artículo MI #06332943
No. Fabricante RGA440-10-CYC
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
Su precio$1,387.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    9.00 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    50 a 104 °F
  • Tipo de freno
    Regenerativo
  • Frenado
  • Corriente continua
    10 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115/230 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    90/180 V CC
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 4X
  • Tipo de envolvente
    NEMA 4X
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Avance/Parada/Inversión
  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máx.
    10 A
  • Potencia máx.
    2 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/8 CV
  • Corriente pico
    10 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL

Descripción general

Descripción del fabricante
RGA440-10-CYC CONTROL DE MOTOR CA-CC 10A 4Q
  • Diseñado para funcionar en modo de ciclo automático, ciclo único o impulso con uno o dos interruptores de límite
  • La cubierta frontal incluye interruptores de membrana incorporados
  • Dos potenciómetros en la cubierta frontal permiten diferentes velocidades en las direcciones de avance y retroceso
  • Fusibles incorporados
  • Los variadores regenerativos/de 4 cuadrantes tienen la capacidad de realizar frenados rápidos y sin contratistas y/o marcha atrás sobre la marcha
  • Acepta retroalimentación del tacogenerador para una regulación de velocidad más estricta
  • Luces de la caja: Adelante, atrás, parar, trotar
  • Factor de forma 1.37
  • Regulación de velocidad base del 1 %
  • Regulación de velocidad base del 0.1 % con retroalimentación de tacómetro
  • 60:1 rango de velocidades
  • Potenciómetros de ajuste: velocidad máxima y mínima, aceleración/desaceleración, límite de corriente, compensación de IR, avance y retroceso, tiempo de permanencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo