Especificaciones
Dimensiones
- Peso8.50 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente50 a 104 °F
- Tipo de frenoRegenerativo
- FrenadoSí
- Corriente continua3 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115/230 V CA
- Voltaje de salida del variador90/180 V CC
- Clasificación del envolventeNEMA 4X
- Tipo de envolventeNEMA 4X
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorAvance/Parada/Inversión
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Página de producto del fabricante
- Corriente máx.3 A
- Potencia máx.1/2 CV
- Caballos de fuerza mín.1/20 CV
- Corriente pico3 A
- Tipo de productoVariadores de CC
- Estándares cumplidosListado por UL
Descripción general
- Diseñado para funcionar en modo de ciclo automático, ciclo único o impulso con uno o dos interruptores de límite
- La cubierta frontal incluye interruptores de membrana incorporados
- Dos potenciómetros en la cubierta frontal permiten diferentes velocidades en las direcciones de avance y retroceso
- Fusibles incorporados
- Los variadores regenerativos/de 4 cuadrantes tienen la capacidad de realizar frenados rápidos y sin contratistas y/o marcha atrás sobre la marcha
- Acepta retroalimentación del tacogenerador para una regulación de velocidad más estricta
- Luces de la caja: Adelante, atrás, parar, trotar
- Factor de forma 1.37
- Regulación de velocidad base del 1 %
- Regulación de velocidad base del 0.1 % con retroalimentación de tacómetro
- 60:1 rango de velocidades
- Potenciómetros de ajuste: velocidad máxima y mínima, aceleración/desaceleración, límite de corriente, compensación de IR, avance y retroceso, tiempo de permanencia