Especificaciones
Dimensiones
- Peso5.25 lb
Detalles
- Tipo de frenoRegenerativo
- FrenadoSí
- Corriente continua25 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115/230 V CA
- Voltaje de salida del variador90/180 V CC
- Clasificación del envolventeIP-00
- Tipo de envolventeChasis
- Tipo de retroalimentaciónTacogenerador
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorAvance/Parada/Inversión
- Caballos de fuerza5 CV
- Corriente máx.25 A
- Potencia máx.5 CV
- Caballos de fuerza mín.1 CV
- Rango de temperatura de funcionamiento50 a 122 °F
- Corriente pico25 A
- Tipo de productoVariadores de CC
- Estándares cumplidosListado por UL
Descripción general
- Lógica aislada
- Fusible integrado
- 4Q Inversión
- Comentarios de tacómetro
- Suministro de campo