Motion
RGM403-10
Variador de CC - 2 hp, Entrada 115/230 V CA, 1 fase, Salida 90/180 V CC, Regenerativo, Clasificación IP-00, 50/60 Hz, Chasis
Artículo MI #06332966
No. Fabricante RGM403-10
Precio656.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 2 hp, Entrada 115/230 V CA, 1 fase, Salida 90/180 V CC, Regenerativo, Clasificación IP-00, 50/60 Hz, Chasis
Artículo MI #06332966
No. Fabricante RGM403-10
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
Precio656.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Tipo de freno
    Regenerativo
  • Frenado
    Sí
  • Corriente continua
    10 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115/230 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    90/180 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-00
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Tipo de retroalimentación
    Tacogenerador
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Avance/Parada/Inversión
  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Corriente máx.
    10 A
  • Potencia máx.
    2 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/8 CV
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    50 a 131 °F
  • Corriente pico
    10 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL

Descripción general

Descripción del fabricante
RGM403-10 CONTROL DE MOTOR CA-CC 10A 4Q SCR
  • Huella ACE
  • Terminal de desconexión rápida
  • 4Q Inversión
  • Comentarios de tacómetro
  • LED de diagnóstico,
  • Lógica aislada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo