Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.75 lb
Detalles
- Listado de agenciasListado por UL
- Rango de temperatura ambiente50 a 104 °F
- Voltaje de alimentación del variador115/230 V CA
- Clasificación del envolventeNEMA 4X
- Tipo de envolventeNEMA 4X
- Clasificación de potencia en servicio normal1 CV
- Clasificación de frecuencia de entrada50/60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeMontaje en pared
- Número de fases de entrada1 fase
- Número de fases de salida1 & 3
- Modo de funcionamientoControl de frecuencia, control de lazo abierto, control de velocidad
- Corriente de salida de servicio normal4.0 A
- Corriente pico6.0 A
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Estándares cumplidosCumple con RoHS
- Hoja de datos técnicos
Descripción general
- Basado en microprocesador: permite la programación personalizada para OEM
- Lógica aislada: permite señales flotantes o conectadas a tierra de 0 ± 5 V CC, 0 ± 10 V CC o 4 - 20 mA
- Modo reductor/doble: duplica una entrada de 115 VCA a una salida de 230 VCA. También puede reducir una entrada de 230 VCA a una salida de 115 VCA a 50/60Hz
- Frecuencia base ajustable: se puede establecer para una frecuencia de salida base de 50 o 60 Hz a tensión de salida nominal, independientemente de la frecuencia de entrada
- Variedad de motores: condensador de división permanente (PSC), poste sombreado, síncrono e inducción 3Φ
- Protege térmicamente: el variador reconoce cuando se sobrecalienta como resultado de una sobrecarga frecuente. Primero parpadea un código de advertencia y se activa si la condición persiste
- LED de diagnóstico: alimentación, estado (subtensión, sobretensión, cortocircuito/desconexión de corriente, advertencia de sobrecalentamiento, desconexión de sobrecalentamiento)
- Frenado por inyección de CC: se puede utilizar para un frenado más rápido