Motion
HA3038

SKF
HA3038

Manguito adaptador - 6.9375 in de diámetro de orificio, 4.4095 in de longitud total, tamaño de rosca M190x3 , material de acero
Artículo MI #06333162
No. Fabricante HA3038
Precio2,318.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA3038

Manguito adaptador - 6.9375 in de diámetro de orificio, 4.4095 in de longitud total, tamaño de rosca M190x3 , material de acero
Artículo MI #06333162
No. Fabricante HA3038
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
Precio2,318.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    8.6614 pulg.
  • Ancho general
    4.4094 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M190x3
  • Peso
    15.87 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 38E
  • Número de tuerca de bloqueo
    KML38
  • Número de arandela de bloqueo
    MBL38
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571031613
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316571031613

Descripción general

Descripción del fabricante
HA3038 MANGUITO DEL ADAPTADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs