Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la base47.60 mm
- Longitud del centro del perno al centro88.90 mm
- Diámetro interno40 mm
- Longitud total117.5 mm
- Ancho general47.6 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin tapa de sello • Incluye grasa GoldPlex-Hp
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaCompuesto
- Insertar material52100/Óxido negro
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante716881
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoPN-208T
- Tipo de selloSello de alto rendimiento
- SerieCRTBC
- UPC_NO662461383797
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp