Motion
1801Q
Motor neumático - 1.35 CV, velocidad libre 650 rpm, 46.0 cfm
Artículo MI #06333770
No. Fabricante 1801Q
Precio5,007.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 1.35 CV, velocidad libre 650 rpm, 46.0 cfm
Artículo MI #06333770
No. Fabricante 1801Q
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
Su precio$5,007.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.31 pulg.
  • Ancho general
    2.81 pulg.
  • Par de parada
    40.0 pulg.
  • Par de arranque
    30 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    46.0 cfm
  • Velocidad libre
    650 rpm
  • Potencia máxima
    1.35 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    325 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1801Q MOTOR NEUMÁTICO
  • Con un diseño robusto para manejar par/velocidades variables y la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante, los motores neumáticos de la serie 1800 son un gran activo para cualquier aplicación.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"