Motion
VP744-5DZ1-04N-M-X538

SMC CORP OF AMERICA
VP744-5DZ1-04N-M-X538

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #06333774
No. Fabricante VP744-5DZ1-04N-M-X538
Precio544.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP744-5DZ1-04N-M-X538

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #06333774
No. Fabricante VP744-5DZ1-04N-M-X538

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio544.19 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de puertos
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)
  • Material del sello
    Goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VP744-5DZ1-04N-M-X538 VÁLVULA, SOL
  • Norma de seguridad ISO13849-1 para las categorías 3 y 4
  • Válvula de liberación de presión residual doble con detección de la posición de la válvula principal
  • Tipo de accionamiento: NC (resorte de retorno)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"