Motion
RA0 3/1 C SR

HUB CITY INC
RA0 3/1 C SR

0220-75108 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje de bisel recto, Individual, 3:1 Relación, 0.6250 pulg., Entrada de eje sólido, 0.6250 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #06334273
No. Fabricante RA0 3/1 C SR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
RA0 3/1 C SR

0220-75108 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje de bisel recto, Individual, 3:1 Relación, 0.6250 pulg., Entrada de eje sólido, 0.6250 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #06334273
No. Fabricante RA0 3/1 C SR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)5 x (H)5.125 x (W)5
  • Altura de la carcasa
    5.125 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Relación nominal
    3:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    3:1

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798390185
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-75108 CAJA DE ENGRANAJES
  • Carcasas de hierro fundido resistentes, sellos industriales para trabajos pesados, eje de aleación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo