Motion
1108 X 11/16

SHUSTER CORP
1108 X 11/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 11/16 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero
Artículo MI #06334920
No. Fabricante 1108 X 11/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
1108 X 11/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 11/16 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero
Artículo MI #06334920
No. Fabricante 1108 X 11/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    1.453 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    11/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    55 pulg.
  • Capacidad de par
    1300 pulg.
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1108 11/16 CASQUILLO DEL CONO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle