Motion
1210 X 15/16

SHUSTER CORP
1210 X 15/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 15/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in, material de acero
Artículo MI #06334935
No. Fabricante 1210 X 15/16
Precio29.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
1210 X 15/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 15/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in, material de acero
Artículo MI #06334935
No. Fabricante 1210 X 15/16
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
Precio29.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    1.750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    15/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.625 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Capacidad de par
    3600 pulg.
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1210 15/16 CASQUILLO DEL CONO