Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno2.625 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Tamaño del casquillo2012
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Longitud del tornillo0.875 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo7/16-18 pulg.
- Peso1.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo280 pulg.
- Capacidad de par7150 pulg.
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb