Motion
2012 X 1 3/16

SHUSTER CORP
2012 X 1 3/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 1-3/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in, material de acero
Artículo MI #06335014
No. Fabricante 2012 X 1 3/16
Precio35.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
2012 X 1 3/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 1-3/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in, material de acero
Artículo MI #06335014
No. Fabricante 2012 X 1 3/16
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
Precio35.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.875 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/16-18 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    280 pulg.
  • Capacidad de par
    7150 pulg.
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2012 1 3/16 CASQUILLO DEL CONO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno