Motion
2517 X 11/16

SHUSTER CORP
2517 X 11/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 11/16 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero
Artículo MI #06335032
No. Fabricante 2517 X 11/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
2517 X 11/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 11/16 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero
Artículo MI #06335032
No. Fabricante 2517 X 11/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del círculo del perno
    3.250 pulg.
  • Bore Diameter  
    11/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Peso
    3.48 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    430 pulg.
  • Capacidad de par
    11600 pulg.
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2517 11/16 CASQUILLO DEL CONO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo