Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno3.250 pulg.
- Agujero Diámetro2-1/4 pulg.
- Tamaño del casquillo2525
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.5000 pulg.
- Longitud del tornillo1.000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13 pulg.
- Peso2.38 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo430 pulg.
- Capacidad de par11300 pulg.
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb