Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del círculo del perno3.250 pulg.
- Bore Diameter2-3/8 pulg.
- Tamaño del casquillo2525
- Tamaño del chavetero5/8 x 1/4 pulg.
- Length Through Bore2.5000 pulg.
- Longitud del tornillo1.000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13 pulg.
- Peso1.98 lb
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo430 pulg.
- Capacidad de par11300 pulg.
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
2525 2 3/8 CASQUILLO DEL CONO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad