Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno4.000 pulg.
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Tamaño del casquillo3020
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.0000 pulg.
- Longitud del tornillo1.250 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11 pulg.
- Peso5.69 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo800 pulg.
- Capacidad de par24000 pulg.
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb