Motion
3020 X 2 3/16

SHUSTER CORP
3020 X 2 3/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 2-3/16 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in, material de acero
Artículo MI #06335087
No. Fabricante 3020 X 2 3/16
Precio85.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
3020 X 2 3/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 2-3/16 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in, material de acero
Artículo MI #06335087
No. Fabricante 3020 X 2 3/16
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
Precio85.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    4.89 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    800 pulg.
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3020 2 3/16 CASQUILLO DEL CONO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle