Motion
E 2 1/16

SHUSTER CORP
E 2 1/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 2-1/16 in Bore, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #06335112
No. Fabricante E 2 1/16
Precio166.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
E 2 1/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 2-1/16 in Bore, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #06335112
No. Fabricante E 2 1/16

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio166.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.834 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Brida exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2.750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Peso
    11.57 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    720 pulg.
  • Capacidad de par
    20000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
E 2 1/16 CASQUILLO QD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo