Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro3.834 pulg.
- Longitud del cilindro1.875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.000 pulg.
- Agujero Diámetro3-5/16 pulg.
- Tamaño del casquilloE
- Brida exterior Diámetro6.0000 pulg.
- Brida Grosor0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero7/8 x 1-16 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.7500 pulg.
- Longitud del tornillo2.750 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13 pulg.
- Peso7.43 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos, arandelas y llaveros
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo720 pulg.
- Capacidad de par20000 pulg.