Motion
JA 1
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 2.0000 pulg., LTB de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #06335136
No. Fabricante JA 1
Precio19.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 2.0000 pulg., LTB de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #06335136
No. Fabricante JA 1

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1.375 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.688 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.655 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3130 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-24 pulg.
  • Peso
    0,31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    72 pulg.
  • Capacidad de par
    1000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO QD 1 DE ENERO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle