Motion
JA 1 1/8

SHUSTER CORP
JA 1 1/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 1-1/8 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #06335139
No. Fabricante JA 1 1/8
Precio19.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
JA 1 1/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 1-1/8 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #06335139
No. Fabricante JA 1 1/8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1.375 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.688 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.655 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3130 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-24 pulg.
  • Peso
    0,37 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos, arandelas y llaveros
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    72 pulg.
  • Capacidad de par
    1000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO QD 1 1/8 DE ENERO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle