Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro1.375 pulg.
- Longitud del cilindro0.688 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1.655 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Tamaño del casquilloJA
- Brida exterior Diámetro2.0000 pulg.
- Brida Grosor0.3130 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Longitud del tornillo1.000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo10-24 pulg.
- Peso0,42 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos, arandelas y llaveros
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo72 pulg.
- Capacidad de par1000 pulg.